画像は代表画像です
エスコ
1・1/2"x 1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64524636
品番
EA469FF-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
仕様
内径(ID1×ID2):43.0×28.4mm
外径(OD1×OD2):48.6×34.0mm
厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm
呼び
40(1・1/2)×25(1)
材質
ステンレス(SUS304W)
質量(g)
約170
寸法H(mm)
63.5
肉厚
Sch.10S
最高使用温度(℃)
200
最高使用圧力(kPa)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材