曜日別特売
EA573BN-28 7/32"x230mm [Hexagon] T型レンチ エスコ 64549644

※画像は代表画像です

EA573BN-28 7/32"x230mm [Hexagon] T型レンチ エスコ 64549644
EA573BN-28 7/32"x230mm [Hexagon] T型レンチ エスコ 64549644
EA573BN-28 7/32"x230mm [Hexagon] T型レンチ エスコ 64549644

7/32"x230mm [Hexagon] T型レンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64549644品番EA573BN-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,342
販売価格(税別)
1,220
軸長(mm)230サイズ(inch)7/32”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする