曜日別特売
SON-1575-IV 折りたたみ作業台 ニシキ工業 64567380

SON-1575-IV 折りたたみ作業台 ニシキ工業 64567380
SON-1575-IV 折りたたみ作業台 ニシキ工業 64567380
SON-1575-IV 折りたたみ作業台 ニシキ工業 64567380

折りたたみ作業台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
天板寸法(長さ×幅)(mm)1500×750
内容量1台注文コード64567380品番SON-1575-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

工場現場で使いやすい作業台です。
折りたたんで収納が可能です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
均等耐荷重:80kg

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室アイボリー高さ(mm)740耐荷重(kg)80(均等)天板寸法(長さ×幅)(mm)1500×750グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,970/税込3,267
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする