曜日別特売
EA617AJ-35 1/4"DRx  5mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ 64571983

EA617AJ-35 1/4"DRx  5mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ 64571983
EA617AJ-35 1/4"DRx  5mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ 64571983
EA617AJ-35 1/4"DRx  5mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ 64571983

1/4"DRx 5mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64571983品番EA617AJ-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,882
販売価格(税別)
2,620
全長(mm)100対辺(mm)5.0差込角(inch)1/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする