曜日別特売
BC-H01D キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ コクヨ 64593071

BC-H01D キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ コクヨ 64593071
BC-H01D キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ コクヨ 64593071
BC-H01D キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ コクヨ 64593071
BC-H01D キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ コクヨ 64593071
BC-H01D キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ コクヨ 64593071
BC-H01D キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ コクヨ 64593071
BC-H01D キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ コクヨ 64593071
BC-H01D キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ コクヨ 64593071
BC-H01D キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ コクヨ 64593071

キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色黒
内容量1個注文コード64593071品番BC-H01D
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。本体をくるっと回転させることでペンのように持ち運べるブッククリップです。左右のクリップが別々にはさむため、ページの厚みが違っても外れにくいです。上クリップが下クリップに比べ短く、半透明のためページ上部の文字を隠しにくいです。

色
黒
材質
ABS・POM
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時:151×15×16、クリップ時:106×76×16
綴じ厚(mm)
約22
グリーン購入法
適合
注意
※最大とじ枚数(約22mm)以上はさむとクリップが破損・変形するおそれがあります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする