曜日別特売
UO-5022 オイルフィルター EXCEL(エクセル) 64614427

オイルフィルター

(275件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
メーカー
三菱ふそう
主な適合純正品番
MX912181・MX905453
注文コード
64614427
品番
UO-5022
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
主な適合純正品番
MX912181・MX905453
メーカー
三菱ふそう
主な使用車種
スーパーグレート・バス
外径(mm)
121
内径(mm)
58/14
高さ(mm)
263.5
他社参考品番(タクティー)
-
他社参考品番(TOYO)
TO-4139
他社参考品番(NITTO)
4F-127
他社参考品番(PMC)
PO-3516
他社参考品番(MICRO)
O-7330
他社参考品番(ユニオン)
O-335
他社参考品番(エクセル)
UO-5022
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※日野 15607-2250及びトヨタ15613-89106とはネジのピッチが異なるため、取り付けできません。
※トヨタ ライズ
排気量:1200 仕様:G,X,Z 型式:5BA-A201A 年式:2021.11~ エンジン:WA-VE
排気量:1200 仕様:G,Z(ハイブリッド) 型式:5AA-A202A 年式:2021.11~ エンジン:WA-VEX

ダイハツ ロッキー
排気量:1200 仕様:L,X,PremiumG 型式:5BA-A201S 年式:2021.11~ エンジン:WA-VE
排気量:1200 仕様:L,PremiumG(ハイブリッド)型式:5AA-A202S 年式:2021.11~ エンジン:WA-VEX には取付できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:275
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途: 車両メンテ
建設業・工事業

定期的に交換しますのでコスト的に助かり特に今まで問題なしです

対象商品 : 64614402
2026-01-20
用途: エンジンオイル交換時
運輸・通信業

使いやすくコスパも良いので
エンジンオイル交換時には
毎回交換してます

対象商品 : 12256154
2026-01-11
用途: オイル交換
サービス業

問題なく使用しています。オイルフィルターは純正は高いので、信用できる社外品を使っています。

対象商品 : 05235307
2025-06-13
用途: トラックのメンテナンス
戸沢総業建設業・工事業

他で買うより安かった為初めて買いましたが…問題は全く無く調子良いですね!

対象商品 : 05758636
2024-06-02
用途: ランクル70 3.5lに使ってます
株式会社S.A.E建設業・工事業

数年前よりずっと同じフィルターです
今まで何も不具合が有りませ
これからも使い続けると思います

1が参考にしています
対象商品 : 05235325
2024-05-04
用途: 古いトラックオイルフィルター交換
河津建築株式会社

古いトラックに付いていたフィルターと同じ物があるとは思いませんでした
全く問題なし、ありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 64614402
2022-12-12
用途: オイル交換時にエレメントも同時交換しています
株式会社北源

純正品に劣らない製品です 価格もリーズナブルで使いやすい商品です
お勧めします

1が参考にしています
対象商品 : 64614402
2022-10-26
用途: 会社車両のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

会社車両のメンテナンスに使用です。
価格も手頃でいつも利用させてもらってます。
性能機能も問題なく
とても助かっています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
5が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
5が参考にしています
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする