EA998FF-2 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) エスコ 64685304

EA998FF-2 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) エスコ 64685304
EA998FF-2 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付) エスコ 64685304

墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64685304
品番
EA998FF-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,060
販売価格(税別)
¥34,600
仕様
腿ベルト:V型
寸法(mm)
胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
2015
ベルト幅(mm)
45
耐荷重(kg)
100(装備重量を含む)
バックル
腿バックル:ワンタッチバックル
材質(フック)
アルミ
適応身長(cm)
160~190
材質(ストラップ)
中:ベクトラン、表面:ポリエステル
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)
15×1600
ランヤード
常時巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする