エスコ
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64685426
品番
EA998FF-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,350
販売価格(税別)
¥
28,500
バスケットに入れる
仕様
腿ベルト:V型
寸法(mm)
胸ベルト:幅30
色
ブルー
サイズ
M
質量(g)
1970
耐荷重(kg)
100(装備重量含む)
ロープ仕様(mm)
11×1600
バックル
腿バックル:ワンタッチ式
材質(フック)
スチール
適応身長(cm)
160~190
材質(ロープ)
ナイロン
ランヤード
衝撃吸収式ツイン