曜日別特売
EA109AK-11 342mm ダストブラシ(耐静電/馬毛) エスコ 64687255

EA109AK-11 342mm ダストブラシ(耐静電/馬毛) エスコ 64687255
EA109AK-11 342mm ダストブラシ(耐静電/馬毛) エスコ 64687255

342mm ダストブラシ(耐静電/馬毛)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64687255
品番
EA109AK-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,140
販売価格(税別)
¥7,400
材質
毛先:馬毛、台部:木
全長(mm)
343
毛
ソフト
毛丈(mm)
63.5
行数
5列15行
ブラシ寸法(mm)
235×70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする