曜日別特売
EA109AS-11 125mm パーツクリーニングブラシ(耐静電/豚毛) エスコ 64687325

125mm パーツクリーニングブラシ(耐静電/豚毛)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64687325
品番
EA109AS-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,353
販売価格(税別)
¥1,230
全長(mm)
125
毛丈(mm)
13
材質(ブラシ部)
豚毛
行数
2行
材質(ハンドル)
木
ブラシ寸法(mm)
10×22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする