エスコ
6.4mm 絶縁ブラシ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64687578
品番
EA109BY-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,423
販売価格(税別)
¥
4,930
バスケットに入れる
全長(mm)
133
線径(Φmm)
0.076
材質(ブラシ部)
ステンレス
先端形状
曲
材質(ハンドル)
プラスチック
ブラシ寸法(mm)
8(W)×4.8(L)