曜日別特売
EA109LC-41 30mm 水性塗料用刷毛 エスコ 64687885

EA109LC-41 30mm 水性塗料用刷毛 エスコ 64687885
EA109LC-41 30mm 水性塗料用刷毛 エスコ 64687885

30mm 水性塗料用刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64687885
品番
EA109LC-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,936
販売価格(税別)
¥1,760
材質
ナイロン
全長(mm)
220
質量(g)
42
毛
ふつう
毛丈(mm)
45
毛幅(mm)
30
毛厚(mm)
17
刷毛幅(mm)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする