曜日別特売
EA928AS-406A 88x127mm たわし(ホルダー付/水色) エスコ 64789288

EA928AS-406A 88x127mm たわし(ホルダー付/水色) エスコ 64789288
EA928AS-406A 88x127mm たわし(ホルダー付/水色) エスコ 64789288

88x127mm たわし(ホルダー付/水色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64789288
品番
EA928AS-406A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,738
販売価格(税別)
¥1,580

手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーとたわしのセットです。

用途
傷が付きやすい材料の汚れに
セット内容
ホルダー、たわし(水色)1個
材質
ホルダー:ポリプロピレン、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布
寸法(mm)
(たわし)88×127×25
色
水色
繰り返し・詰め替え
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする