曜日別特売
190OC穴付 ハイクッカー真椀 蓋 リスパック 64908665

ハイクッカー真椀 蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
直径(Φmm)
190
注文コード
64908665
品番
190OC穴付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
商品タイプ
蓋のみ
種別
190OC穴付
材質
OPS
寸法(mm)
Φ190×34
直径(Φmm)
190
高さ(mm)
34
質量(g)
9
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
×
発泡体構造
非発泡
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする