曜日別特売
16-14 OC ペットクッカー デリシェフ 蓋 リスパック 64908717

ペットクッカー デリシェフ 蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64908717
品番
16-14 OC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
種別
16-14 OC
材質
OPS
寸法(mm)
160×142×28
質量(g)
6
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
×
発泡体構造
非発泡
注意
※蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする