646-312-13 クローム台つき水栓エルボ カクダイ 65005834

クローム台つき水栓エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65005834
品番
646-312-13
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

クローム台つき水栓エルボ

呼び径(A)
13
材質
黄銅
形状
エルボ
穴径(Φmm)
ビス:5
注意
※ビスは付属していません。
※ネジ切りが奥まったところから始まっているため、ネジ接続部やシール材が見えにくく、美観性にすぐれた配管が可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする