曜日別特売
BC-NL1100U2-B ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム) 65005886

BC-NL1100U2-B ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム) 65005886
BC-NL1100U2-B ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム) 65005886
BC-NL1100U2-B ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム) 65005886

ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
マットブラック(抗菌)
内容量1台注文コード65005886品番BC-NL1100U2-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。
BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。

商品タイプ有線インターフェースUSB Type-A (USBキーボードインターフェイス)読取方式2500pixel CCDセンサー(離し読取)対応コード【1次元バーコード】JAN・EAN・UPC-A/E・ISSN・ISBN・NW-7(Codabar)・Interleaved 2of5(ITF)・ITF-6・ITF-14・Industrial 2of5・Code39・Code128・Code11・Matrix 2of5・GS1-128・GS1Databar(RSS-Expand・RSS-Limited・RSS-14)電源接続先より供給 5VDC±5%質量(g)120マットブラック(抗菌)分解能(mm)0.076耐衝撃性1.5mから落下後正常動作幅(mm)68長さ(mm)101高さ(mm)145ケーブル長(m)1.9(ストレート)仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP42消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA保証期間1年使用CPU32bit CPUプロセッサ光源(nm)赤色LED(620~630)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65005877
2021-07-28
用途: 受付業務
株式会社 ビットエイジサービス業

USBシリアル通信できるバーコードリーダーが欲しかったので、安価で抗菌と時勢にあったいい買い物でした。
バーコードを最適に認識できる距離が決まっている感じなので、高級機の読み取り精度に比べるとそこが★一つ減点にしました。
コスパはいいと思うので、予算が厳しいお客様におすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする