道刃物工業
ラビーナイフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65021049
品番
81100180
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
刃はデザインカッターに比べて肉厚でしなやかな切れ味。切っ先角度30度。
用途
消しゴムはんこ、ペーパークラフト、切り絵など
付属品
刃先保護キャップ付き
材質
刃先:SK材、柄:ポプラ
全長(mm)
125
刃幅(mm)
4
板厚(mm)
0.5