LK-1560T 折りたたみ式フライトテーブル ニシキ工業 65089098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LK-1560T 折りたたみ式フライトテーブル ニシキ工業 65089098
LK-1560T 折りたたみ式フライトテーブル ニシキ工業 65089098
LK-1560T 折りたたみ式フライトテーブル ニシキ工業 65089098

折りたたみ式フライトテーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し10日以内出荷とは
この商品は奥行・間口・材質など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
奥行(mm)
600
間口(mm)
1500
材質(天板)
メラミン化粧板(共巻)
注文コード
65089098
品番
LK-1560T
参考基準価格(税別)¥94,700販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

天板を中央で折りたたみ収納できる会議テーブル。

間口(mm)
1500
奥行(mm)
600
高さ(mm)
700
材質(天板)
メラミン化粧板(共巻)
色(天板)
チーク
仕様
脚部キャスター付、下棚付
質量(kg)
24.5
種類
折りたたみ式
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×600×700
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする