曜日別特売
D3121 コートブラシオムニ用 日本製 DANNO(ダンノ) 65095398

 

D3121 コートブラシオムニ用 日本製 DANNO(ダンノ) 65095398
D3121 コートブラシオムニ用 日本製 DANNO(ダンノ) 65095398
D3121 コートブラシオムニ用 日本製 DANNO(ダンノ) 65095398

コートブラシオムニ用 日本製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
幅(mm)1200
内容量1台注文コード65095398品番D3121
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

柄の端部は、回転式フック付です。Vカット(V字植毛プラス段違いカットがブラシの暴れを抑えます)。ハケが点と面で接地するので効率よくブラシがけをして頂けます。組立式。実用新案出願。オムニコート(砂入り人工芝)専用ブラシ。アバレ抑制加工品。

幅(mm)
1200
質量(kg)
4.6
材質
台部:木製、ブラシ部:PVC、柄部:スチールパイプ(ビニールコーティング)
毛丈(mm)
130
柄長さ(mm)
1350

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,800/税込¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする