曜日別特売
G-7528 冷感ストレッチモックネック長袖シャツ GLADIATOR 65115385

G-7528 冷感ストレッチモックネック長袖シャツ GLADIATOR 65115385
G-7528 冷感ストレッチモックネック長袖シャツ GLADIATOR 65115385
G-7528 冷感ストレッチモックネック長袖シャツ GLADIATOR 65115385
G-7528 冷感ストレッチモックネック長袖シャツ GLADIATOR 65115385
G-7528 冷感ストレッチモックネック長袖シャツ GLADIATOR 65115385
G-7528 冷感ストレッチモックネック長袖シャツ GLADIATOR 65115385
G-7528 冷感ストレッチモックネック長袖シャツ GLADIATOR 65115385
G-7528 冷感ストレッチモックネック長袖シャツ GLADIATOR 65115385
G-7528 冷感ストレッチモックネック長袖シャツ GLADIATOR 65115385

冷感ストレッチモックネック長袖シャツ

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズS
ライトアーミー
内容量1着注文コード65115385品番G-7528
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
熱伝導に優れた繊維を使用した接触冷感素材
タテ・ヨコ伸び20%以上の伸長率がある4WAYストレッチ素材を使用
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
胸部にGLADIATOR立体ロゴプリント入り
動きやすいラグラン袖
大容量のカンガルーポケット
脇裏消臭テープ付き

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
ライトアーミーサイズS胸囲(cm)103混率(%)ナイロン80・ポリウレタン20着丈(cm)64機能接触冷感、ストレッチ、UVカット、消臭裄丈(cm)81
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: スポーツ

ゴルフラウンドに使用しました。
冷感とストレッチ機能で、非常に良かったです。
色違いも購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする