曜日別特売
RHS21W26S11RAVL/13A ビルトインコンロ ユーディア・エフシリーズ(2口) リンナイ 65150595

 

RHS21W26S11RAVL/13A ビルトインコンロ ユーディア・エフシリーズ(2口) リンナイ 65150595
RHS21W26S11RAVL/13A ビルトインコンロ ユーディア・エフシリーズ(2口) リンナイ 65150595
RHS21W26S11RAVL/13A ビルトインコンロ ユーディア・エフシリーズ(2口) リンナイ 65150595
RHS21W26S11RAVL/13A ビルトインコンロ ユーディア・エフシリーズ(2口) リンナイ 65150595
RHS21W26S11RAVL/13A ビルトインコンロ ユーディア・エフシリーズ(2口) リンナイ 65150595
RHS21W26S11RAVL/13A ビルトインコンロ ユーディア・エフシリーズ(2口) リンナイ 65150595
RHS21W26S11RAVL/13A ビルトインコンロ ユーディア・エフシリーズ(2口) リンナイ 65150595
RHS21W26S11RAVL/13A ビルトインコンロ ユーディア・エフシリーズ(2口) リンナイ 65150595

ビルトインコンロ ユーディア・エフシリーズ(2口)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個幅(cm)60関連資料(0.12MB)注文コード65150595品番RHS21W26S11RAVL/13A
参考基準価格(税別)¥261,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属

用途都市ガス用付属品ココットプレート質量(kg)21電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)幅(cm)60口数2口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×538×269機能ステンレス五徳、鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、イージークリーン、音声ガイダンス機能、レンジフード連動機能バーナー火口左強火
関連資料:(0.12MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする