- 仕様
- 最大動作時間:3GHz、リレータイプ:HFリレー、アイソレーション:30 @ 3 GHz dB、VSWR 電圧定在波比:1.4 @ 3 GHz
- 取付方式
- 基板実装
- 接点構成
- SPDT
- インピーダンス
- 75Ω
- 接触抵抗(mΩ)
- 100
- 接点材質
- 金めっき
- コイル電圧(V)
- 12/dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- 高周波ARSシリーズ. この高周波数マイクロ波リレーは、インピーダンスが50又は75オームで最高3 GHzの周波数を切り替えます。わずか14 x 8.6 x 7 mmのコンパクトな超ミニチュア設計を採用しています。. 超ミニチュア設計 スルーホール及び表面実装タイプ 最大3 GHzの優れた高周波特性 インピーダンス: 50 Ω及び75 Ω 放送、ビデオ、測定、携帯電話基地局、通信用途向け
- 挿入損失(dB)
- 0.5 @ 3 GHz
- コイル電力(mW)
- 200
- 最大動作温度(℃)
- 70
- ラッチ
- あり