曜日別特売
ERJ3EKF1101V Panasonic SMDレジスタ, 1.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1101V Panasonic(パナソニック) 65213489

Panasonic SMDレジスタ, 1.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1101VERJ3EKF1101V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
65213489
品番
ERJ3EKF1101V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898
仕様
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ ‐ 1 % (510 Ω → 4.99 kΩ). パナソニック製の厚膜チップ精密抵抗器ERJ 3は、小型で軽量なソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 抵抗値許容差が±1 %と低いERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応します。 これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERJ3EK
抵抗(kΩ)
1.1
定格電力(W)
0.1
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする