- 仕様
- IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0805フォーマット抵抗器、ERJ6GEシリーズ ‐ 5 %. パナソニックERJ 6GEは、小型軽量の金属厚膜抵抗器です。 ERJ 6GE抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらの金属被膜抵抗器は、0805サイズのケースに収められた信頼性の高いソリューションです。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % AEC-Q200認定 装着機互換. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。
- シリーズ
- ERJ6GE
- 定格電力(W)
- 0.125
- 抵抗(MΩ)
- 10
- 許容差
- ±5%
- 温度係数
- -400 → +150ppm/℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ/ケース
- 0805 (2012M)
- テクノロジー
- 厚膜
- 最大動作温度(℃)
- 155
- 最小動作温度(℃)
- -55