- 仕様
- 0805フォーマット抵抗器、ERJ6ENシリーズ - 1 % (0 → 999 Ω). Panasonic ERJ6ENシリーズの0805チップ抵抗器は、信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極を備えています。 ERJ6ENシリーズの小型軽量抵抗器は、位置決め機械との互換性を備え、フローハンダ付けにもリフローハンダ付けにも最適です。
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- シリーズ
- ERJ6EN
- 定格電力(W)
- 0.125
- 抵抗(Ω)
- 100
- 許容差
- ±1%
- 温度係数
- ±100ppm/℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ/ケース
- 0805 (2012M)
- テクノロジー
- 厚膜
- 最大動作温度(℃)
- 155
- 最小動作温度(℃)
- -55