- 仕様
- IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603フォーマット抵抗器、ERJ3GEYシリーズ ‐ 5 %. パナソニックERJ 3GEは、小型軽量の金属厚膜抵抗器です。 ERJ 3GE抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、0603サイズのケースに収められた信頼性の高いソリューションです。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- シリーズ
- ERJ
- 定格電力(W)
- 0.1
- 抵抗(Ω)
- 3
- 許容差
- ±5%
- 温度係数
- -100 → +600ppm/℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ/ケース
- 0603 (1608M)
- テクノロジー
- 厚膜
- 最大動作温度(℃)
- 155
- 最小動作温度(℃)
- -55