曜日別特売
ERJ8ENF8201V Panasonic SMDレジスタ, 8.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF8201V Panasonic(パナソニック) 65214207

Panasonic SMDレジスタ, 8.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF8201V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
65214207
品番
ERJ8ENF8201V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
仕様
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 1206型抵抗器、ERJ8ENシリーズ - 1 % (5 kΩ → 2.2 MkΩ). パナソニック製のERJ8EN精密抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は軽量かつ小型の構造で、抵抗値許容差が小さく、信頼性の高いソリューションを提供します。 ERJ8ENチップ抵抗器はリフローはんだ付けとフローはんだ付けの両方に対応しており、自動装着機にも使用できます。. 製品用途の情報. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途での使用に最適です。
シリーズ
ERJ
抵抗(kΩ)
8.2
定格電力(W)
0.25
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする