- 仕様
- IEC60115-8 、 JIS C 5201-8 、 EIAJ RC-2134B. 1206 型抵抗器、 ERJ8EN シリーズ - 1 %. パナソニック の ERJ8EN 精密抵抗器は、 3 層電極とメタルグレーズ抵抗体の厚膜素子で構成されています。軽量でコンパクトな構造で、低抵抗を実現した信頼性の高いチップ抵抗器です。ERJ8EN チップ抵抗器は、リフロー・フローはんだ付けに対応しており、自動実装機での使用も可能です。. 用途. これらのチップ抵抗器は、 AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- シリーズ
- ERJ
- 抵抗(kΩ)
- 3.3
- 定格電力(W)
- 0.25
- 許容差
- ±1%
- 温度係数
- ±100ppm/℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ/ケース
- 1206 (3216M)
- テクノロジー
- 厚膜
- 最大動作温度(℃)
- 155
- 最小動作温度(℃)
- -55