- 仕様
- IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ ‐ 1 % (10 → 499 Ω). パナソニックの3E ERJ精密厚膜チップ抵抗器は、小型軽量のソリューションを実現します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 ±1 %という低い抵抗値許容差を特長としているERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応しています。 この精密抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- シリーズ
- ERJ
- 定格電力(W)
- 0.1
- 抵抗(Ω)
- 33.2
- 許容差
- ±1%
- 温度係数
- ±100ppm/℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ/ケース
- 0603 (1608M)
- テクノロジー
- 厚膜
- 最大動作温度(℃)
- 155
- 最小動作温度(℃)
- -55