- 仕様
- IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 1206型抵抗器、ERJ8ENシリーズ - 1 % (5 kΩ → 2.2 MkΩ). パナソニック製のERJ8EN精密抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は軽量かつ小型の構造で、抵抗値許容差が小さく、信頼性の高いソリューションを提供します。 ERJ8ENチップ抵抗器はリフローはんだ付けとフローはんだ付けの両方に対応しており、自動装着機にも使用できます。. 製品用途の情報. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途での使用に最適です。
- シリーズ
- ERJ
- 抵抗(kΩ)
- 348
- 定格電力(W)
- 0.25
- 許容差
- ±1%
- 温度係数
- ±100ppm/℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ/ケース
- 1206 (3216M)
- テクノロジー
- 厚膜
- 最大動作温度(℃)
- 155
- 最小動作温度(℃)
- -55