ERJ2RKF1001X Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1001X Panasonic(パナソニック) 65214715

Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1001X

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(10000個)
注文コード
65214715
品番
ERJ2RKF1001X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
仕様
IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402フォーマット抵抗器、ERJ2RKシリーズ ‐ 1 %. パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 ±1 %の抵抗値許容差で精度を保証 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。
シリーズ
ERJ2RK
抵抗(kΩ)
1
定格電力(W)
0.1
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
パッケージ/ケース
0402 (1005M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする