ERJ8ENF3320V Panasonic SMDレジスタ, 332Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF3320V Panasonic(パナソニック) 65215126

Panasonic SMDレジスタ, 332Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF3320V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
65215126
品番
ERJ8ENF3320V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
仕様
IEC60115-8 、 JIS C 5201-8 、 EIAJ RC-2134B. 1206 型抵抗器、 ERJ8EN シリーズ - 1 %. パナソニック の ERJ8EN 精密抵抗器は、 3 層電極とメタルグレーズ抵抗体の厚膜素子で構成されています。軽量でコンパクトな構造で、低抵抗を実現した信頼性の高いチップ抵抗器です。ERJ8EN チップ抵抗器は、リフロー・フローはんだ付けに対応しており、自動実装機での使用も可能です。. 用途. これらのチップ抵抗器は、 AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズ
ERJ8EN
定格電力(W)
0.25
抵抗(Ω)
332
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする