ERJ3EKF1000V Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1000V Panasonic(パナソニック) 65215187

Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1000VERJ3EKF1000V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
65215187
品番
ERJ3EKF1000V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERJ
定格電力(W)
0.1
抵抗(Ω)
100
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする