- 仕様
- IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリ-ズ - 1 % (5 → 30 kΩ). パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、小型軽量のソリュ-ションを実現します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。フロ- / リフロ-はんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他にこの汎用抵抗器に適した用途には、コンピュ-タ、計器、ビデオカメラ、腕時計、ポケット電卓、テレビチュ-ナ、通信機器などがあります。
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- シリーズ
- ERJ2RK
- 抵抗(kΩ)
- 5.1
- 定格電力(W)
- 0.1
- 許容差
- ±1%
- 温度係数
- ±100ppm/℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ/ケース
- 0402 (1005M)
- テクノロジー
- 厚膜
- 最大動作温度(℃)
- 155
- 最小動作温度(℃)
- -55