ERJ2RKF6041X Panasonic SMDレジスタ, 6.04kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF6041X Panasonic(パナソニック) 65215808

Panasonic SMDレジスタ, 6.04kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF6041XERJ2RKF6041X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
65215808
品番
ERJ2RKF6041X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198
仕様
IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリ-ズ - 1 % (5 → 30 kΩ). パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、小型軽量のソリュ-ションを実現します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。フロ- / リフロ-はんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他にこの汎用抵抗器に適した用途には、コンピュ-タ、計器、ビデオカメラ、腕時計、ポケット電卓、テレビチュ-ナ、通信機器などがあります。
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERJ2RK
抵抗(kΩ)
6.04
定格電力(W)
0.1
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0402 (1005M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする