ERJ6ENF30R0V Panasonic SMDレジスタ, 30Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6ENF30R0V Panasonic(パナソニック) 65215878

Panasonic SMDレジスタ, 30Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6ENF30R0V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
65215878
品番
ERJ6ENF30R0V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
0805フォーマット抵抗器、ERJ6ENシリーズ - 1 % (0 → 999 Ω). Panasonic ERJ6ENシリーズの0805チップ抵抗器は、信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極を備えています。 ERJ6ENシリーズの小型軽量抵抗器は、位置決め機械との互換性を備え、フローハンダ付けにもリフローハンダ付けにも最適です。
シリーズ
ERJ
定格電力(W)
0.125
抵抗(Ω)
30
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする