曜日別特売
ERJ8ENF2002V Panasonic SMDレジスタ, 20kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF2002V Panasonic(パナソニック) 65215887

Panasonic SMDレジスタ, 20kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF2002V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
65215887
品番
ERJ8ENF2002V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
仕様
小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERJ
抵抗(kΩ)
20
定格電力(W)
0.25
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする