ERJ6GEYJ105V Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6GEYJ105V Panasonic(パナソニック) 65216036

Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6GEYJ105VERJ6GEYJ105V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
65216036
品番
ERJ6GEYJ105V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
仕様
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0805フォーマット抵抗器、ERJ6GEシリーズ ‐ 5 %. パナソニックERJ 6GEは、小型軽量の金属厚膜抵抗器です。 ERJ 6GE抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらの金属被膜抵抗器は、0805サイズのケースに収められた信頼性の高いソリューションです。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % AEC-Q200認定 装着機互換. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。
シリーズ
ERJ6GE
定格電力(W)
0.125
抵抗(MΩ)
1
許容差
±5%
温度係数
±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする