曜日別特売
020183 スタンドプレート(チョーク用) トレード 65216403

 

020183 スタンドプレート(チョーク用) トレード 65216403
020183 スタンドプレート(チョーク用) トレード 65216403
020183 スタンドプレート(チョーク用) トレード 65216403

スタンドプレート(チョーク用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
色(本体)
内容量1台注文コード65216403品番020183
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

大人気スタンドプレートシリーズにチョーク用看板が登場です。
カフェやバルなどの飲食店で大活躍間違いなしのアイテムです。
耐候性のあるABS樹脂製のスタンド黒板で日替わりメニューや営業時間を書いて店内をオシャレに演出することが出来ます。
面板部分に0.7mm厚のチョーク用ブラックシートを両面に貼り付けています。
折りたたみ式で収納も非常に簡単で設置時は本体を開いて底板を止めてセットするだけです。
マグネットも使用できますが、ブラックボードシートの為、吸着力は強くありません。

用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)298×758本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×887質量(kg)3.2材質本体:ABS樹脂(耐候グレード)、面板:チョーク用ブラックシート両面付使用場所室内色(本体)表示内容無地仕様SP-917
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この製品は屋内仕様になります。水に濡れるとチョークやマーカーが流れ落ちてしまいますので雨や水のかからない場所でご使用下さい。
※チョークは柔らかいものをご使用下さい。(硬いチョークを使用しますと文字が消えにくくなる場合がございます。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする