曜日別特売
ERJ6ENF7501V Panasonic SMDレジスタ, 7.5kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6ENF7501V Panasonic(パナソニック) 65216420

Panasonic SMDレジスタ, 7.5kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6ENF7501V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
65216420
品番
ERJ6ENF7501V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6ENシリーズ - 1 % (7 → 49.9 kΩ). パナソニックERJ 6EN 0805金属皮膜抵抗器は軽量で小型のソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERJ6EN
抵抗(kΩ)
7.5
定格電力(W)
0.125
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする