- 仕様
- IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 1206型抵抗器、ERJ8GEYシリーズ ‐ 5 %. パナソニック製のERJ8G厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型で、信頼性の高いソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層の電極とメタルグレーズ加工された厚膜で構成されているので、リフローはんだ付けとフローはんだ付けの両方に適しています。 ERJ8Gチップ抵抗器は、自動装着機での使用にも適しています。. 製品用途の情報. これらの厚膜チップ抵抗器はAEC-Q200認定を取得しているので、車載用途に適しています。
- シリーズ
- ERJ
- 定格電力(W)
- 0.25
- 抵抗(Ω)
- 3
- 許容差
- ±5%
- 温度係数
- -100 → +600ppm/℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ/ケース
- 1206 (3216M)
- テクノロジー
- 厚膜
- 最大動作温度(℃)
- 155
- 最小動作温度(℃)
- -55