曜日別特売
ERJ2RKF1002X Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1002X Panasonic(パナソニック) 65217454

Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1002X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
65217454
品番
ERJ2RKF1002X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
仕様
高精度厚膜チップ抵抗器、ERJ2Rシリーズ(1005). 省スペースの小型軽量セット メタルグレーズ厚膜抵抗器と3層の電極構造による高い信頼性
シリーズ
ERJ2RK
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
0.1
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0402 (1005M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする