ERJ8GEYJ200V Panasonic SMDレジスタ, 20Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ200V Panasonic(パナソニック) 65217576

Panasonic SMDレジスタ, 20Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ200V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
65217576
品番
ERJ8GEYJ200V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
仕様
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 1206型抵抗器、ERJ8GEYシリーズ ‐ 5 %. パナソニック製のERJ8G厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型で、信頼性の高いソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層の電極とメタルグレーズ加工された厚膜で構成されているので、リフローはんだ付けとフローはんだ付けの両方に適しています。 ERJ8Gチップ抵抗器は、自動装着機での使用にも適しています。. 製品用途の情報. これらの厚膜チップ抵抗器はAEC-Q200認定を取得しているので、車載用途に適しています。
シリーズ
ERJ8GE
定格電力(W)
0.25
抵抗(Ω)
20
許容差
±5%
温度係数
±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする