- 仕様
- IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. 0.125 W ERAシリーズ(Discon). パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。
- シリーズ
- ERA
- 抵抗(kΩ)
- 1.82
- 定格電力(W)
- 0.125
- 許容差
- ±0.1%
- 温度係数
- ±25ppm/℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ/ケース
- 0805 (2012M)
- テクノロジー
- 金属皮膜
- 最大動作温度(℃)
- 155
- 最小動作温度(℃)
- -55