- 仕様
- IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(169 kΩ → 1 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- シリーズ
- ERA
- 抵抗(kΩ)
- 182
- 定格電力(W)
- 0.125
- 許容差
- ±0.1%
- 温度係数
- ±25ppm/℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ/ケース
- 0805 (2012M)
- テクノロジー
- 金属皮膜
- 最大動作温度(℃)
- 155
- 最小動作温度(℃)
- -55