曜日別特売
EEUFC1C391 Panasonic コンデンサ 390μF, ,16V dc, EEUFC1C391 Panasonic(パナソニック) 65221898

Panasonic コンデンサ 390μF, ,16V dc, EEUFC1C391

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
65221898
品番
EEUFC1C391
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669
仕様
FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
寸法(mm)
10(Dia.)×12.5
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
12.5
電圧(V)
16dc
寿命
3000h
許容差
±20%
静電容量
390μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする