- 仕様
- TKシリーズ. パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40 ℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
- 寸法(mm)
- 8(Dia.)×10.2
- 直径(Φmm)
- 8
- 高さ(mm)
- 10.2
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- 電圧(V)
- 10dc
- 寿命
- 3000h
- 静電容量
- 220μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- テクノロジー
- アルミ電解
- 最大動作温度(℃)
- 125
- 最小動作温度(℃)
- -40