曜日別特売
EEUFR1A392 Panasonic コンデンサ 3900μF, ,10V dc, EEUFR1A392 Panasonic(パナソニック) 65223474

Panasonic コンデンサ 3900μF, ,10V dc, EEUFR1A392

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
65223474
品番
EEUFR1A392
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
寸法(mm)
12.5(Dia.)×25
直径(Φmm)
12.5
高さ(mm)
25
電圧(V)
10dc
寿命
10000h
許容差
±20%
静電容量
3900μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする