曜日別特売
EEEHC1H3R3R Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEEHC1H3R3R Panasonic(パナソニック) 65223824

Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEEHC1H3R3R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
65223824
品番
EEEHC1H3R3R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699
仕様
HCシリーズ. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105 ℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、測定機器、モータドライバ、電源、インバータ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HCシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)
4(Dia.)×5.8
直径(Φmm)
4
高さ(mm)
5.8
電圧(V)
50dc
寿命
3000h
許容差
±20%
静電容量
3.3μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする